Widia Gt925143 | Taro sáo xoắn ốc, Cỡ ren M7x1, Chiều dài ren 13.10 Mm, Chiều dài 69.20 Mm, D5/6h | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA GT925143 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren M7X1, Chiều dài ren 13.10 mm, Chiều dài 69.20 mm, D5/6H | CR3RDY 53NW94

WIDIA Vòi sáo xoắn ốc GT925143, Kích thước ren M7X1, Chiều dài ren 13.10 mm, Chiều dài 69.20 mm, D5/6H

Trong kho
Vật phẩm: CR3RDY Kiểu: GT925143Tham chiếu chéo: 53NW94
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
€52.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Vòi sáo xoắn ốc WIDIA GT925146, Kích thước ren M10X1.25, Chiều dài ren 13.40 mm, Chiều dài 74.30 mm | CR3LTM 53NW82 GT925146€57.62
Vòi sáo xoắn ốc WIDIA GT625518, Kích thước ren M10X1.25, Chiều dài ren 13.40 mm, Chiều dài 74.30 mm, 3 sáo | CR3LTQ 53NP15 GT625518€111.75
Vòi sáo xoắn ốc WIDIA GT905142, Kích thước ren M10X1.25, Chiều dài ren 13.40 mm, Chiều dài 74.60 mm | CR3LTU 53NV14 GT905142€49.07
Vòi sáo xoắn ốc WIDIA GT925147, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 13.40 mm, Chiều dài 74.30 mm | CR3LTX 53NW84 GT925147€62.59
Vòi sáo xoắn ốc WIDIA GT925160, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 13.40 mm, Chiều dài 74.30 mm, Ansi | CR3LTZ 53NT98 GT925160€20.49
Vòi sáo xoắn ốc WIDIA GT605519, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 13.40 mm, Chiều dài 74.30 mm, Ansi | CR3MDR 53NP20 GT605519€47.80
Vòi sáo xoắn ốc WIDIA GT625520, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 13.40 mm, Chiều dài 74.30 mm, Tay phải | CR3MDT 53NP17 GT625520€110.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA Vòi sáo xoắn ốc GT925143, Kích thước ren M7X1, Chiều dài ren 13.10 mm, Chiều dài 69.20 mm, D5/6H
€52.32 /đơn vị