Widia Gt925055 | Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren 7/16-20, Chiều dài ren 11/16 Inch, Chiều dài 3 5/32 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi sáo xoắn ốc WIDIA GT925055, Kích thước ren 7/16-20, Chiều dài ren 11/16 Inch, Chiều dài 3 5/32 Inch | CR3LTC 53NW80

WIDIA Vòi sáo xoắn ốc GT925055, Kích thước ren 7/16-20, Chiều dài ren 11/16 Inch, Chiều dài 3 5/32 Inch

Trong kho
Mục: CR3LTC Kiểu: GT925055Tham chiếu chéo: 53NW80

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€76.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Loại thứ nguyênKết thúcNhấn vào ChamferNhấn vào KiểuHướng luồngĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
Vòi cắm WIDIA 13142, 2 ống sáo, thép tốc độ cao Vanadium, Cỡ chỉ # 10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "InchÔxít-Phích cắmTay Phải7 / 8 "# 10-24€11.34
RFQ
Đầu vòi WIDIA 2750261, Thép tốc độ cao vanadi, Loại phích cắm, Kích thước ren đầu vòi 1/2"-13 | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "InchÔxít-Phích cắmTay Phải1 21 / 32 "1 / 2-13€25.99
RFQ
WIDIA GT905023 Vòi cắm, Thép tốc độ cao, 3 Sáo, # 10-32 Vòi Kích thước chủ đề | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "InchNitride / Oxit-Sáo xoắn ốcTay trái15 / 32 "# 10-32€25.86
RFQ
WIDIA GT905008 Vòi cắm, Thép tốc độ cao, 3 ống sáo, # 6-32 Vòi Kích thước chủ đề | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "InchNitride / Oxit-Sáo xoắn ốcTay trái23 / 64 "# 6-32€27.50
RFQ
WIDIA 5362704 M6-1.00 Vòi, Phích cắm, 3 me, Thép tốc độ cao Vanadi, TiCN Kết thúc vòi | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmmetricTiCNPhích cắmĐiểm xoắn ốcTay Phải16mmM6 x 1€40.50
WIDIA VTSPO5511 -REPLACE EDP # 72619B M5-0.80 Tap, Plug, 2 Flutes, High Speed ​​Steel, Bright Tap Finish | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511-THAY THẾ EDP#72619B4.93mmmetricTươiPhích cắmĐiểm xoắn ốcTay Phải12.7mmM5 x 0.8€29.40
WIDIA VTSPO5043 12-24 Vòi, Phích cắm, 2 Sáo, Thép tốc độ cao, Vòi sáng Kết thúc | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "InchTươiPhích cắmĐiểm xoắn ốcTay Phải1 / 2 "# 12-24-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA Vòi sáo xoắn ốc GT925055, Kích thước ren 7/16-20, Chiều dài ren 11/16 Inch, Chiều dài 3 5/32 Inch
€76.66 /đơn vị