WIDIA GT40 Tay Tap M16 x 2 TiCN
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chạm tay |
Kết thúc | TiCN |
Danh sách số | GT40 |
Vật chất | Thép-E-PM tốc độ cao |
Số lượng sáo | 4 |
Chiều dài tổng thể | 3 13 / 16 " |
Pitch | 2.00mm |
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | 6HX |
Chân Địa. | 0.48 " |
Kích thước máy | M16 |
Nhấn vào Kiểu | Đã sửa đổi từ dưới lên |
Hướng luồng | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 29 / 32 " |
Loại sợi | Thô |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.19 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.37 |
Mã HS | 8207403000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ dài chủ đề | Mục | Số lượng sáo | Loại sợi | Chiều dài tổng thể | Pitch | Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | Chân Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT40 | 25 / 64 " | Vòi sáo xoắn ốc | 3 | Thô | 2 31 / 64 " | 0.70mm | D6 | 4.5mm | €64.92 | |
GT40 | 25 / 64 " | Vòi sáo xoắn ốc | 3 | Thô | 2.75 " | 0.80mm | D7 | 6mm | €66.94 | |
GT40 | 25 / 64 " | Vòi sáo xoắn ốc | 4 | Thô | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | €68.16 | |
GT40 | 33 / 64 " | Vòi sáo xoắn ốc | 4 | Thô | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | €80.43 | |
GT40 | 19 / 32 " | Vòi sáo xoắn ốc | 4 | Thô | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 10mm | €97.22 | |
GT40 | 45 / 64 " | Vòi sáo xoắn ốc | 4 | Thô | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | €114.37 | |
GT40 | 63 / 64 " | Vòi sáo xoắn ốc | 4 | Thô | 5.5 " | 2.50mm | 6HX | 16mm | €278.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.