Widia Gt40 | Tập Tay 1/2-20unc Ticn | 11w894 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA GT40 Tay Tap 1 / 2-20UNC TiCN | AA3VYJ 11W894

WIDIA Tay bấm GT40 1/2-20UNC TiCN

Trong kho
Khoản mục: AA3VYJ Kiểu: GT40Tham chiếu chéo: 11W894
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
€115.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcTiCN
Danh sách sốGT40
Vật chấtThép-E-PM tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.375 "
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng3BX
Chân Địa.0.367 "
Kích thước máy1 / 2 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề49 / 64 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)1.65
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)11.02
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềMụcSố lượng sáoLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
WIDIA GT40 Vòi sáo xoắn M4x0.7 TiCN | AA3VUJ 11W802 GT4025 / 64 "Vòi sáo xoắn ốc3Thô2 31 / 64 "0.70mmD64.5mm€64.92
Vòi sáo xoắn WIDIA GT40 M5x0.8 TiCN | AA3VUK 11W803 GT4025 / 64 "Vòi sáo xoắn ốc3Thô2.75 "0.80mmD76mm€66.94
WIDIA GT40 Vòi sáo xoắn M6x1 TiCN | AA3VUL 11W804 GT4025 / 64 "Vòi sáo xoắn ốc4Thô3 9 / 64 "1.00mmD86mm€68.16
Vòi sáo xoắn WIDIA GT40 M8x1.25 TiCN | AA3VUM 11W805 GT4033 / 64 "Vòi sáo xoắn ốc4Thô3 35 / 64 "1.25mmD98mm€80.43
Vòi sáo xoắn WIDIA GT40 M10x1.5 TiCN | AA3VVE 11W821 GT4019 / 32 "Vòi sáo xoắn ốc4Thô3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€97.22
Vòi sáo thẳng WIDIA GT40, M12x1.75, TiCN | AA3VVF 11W822 GT4045 / 64 "Vòi sáo xoắn ốc4Thô4 21 / 64 "1.75mmD119mm€114.37
Vòi sáo xoắn WIDIA GT40 M20x2.5 TiCN | AA3VVK 11W826 GT4063 / 64 "Vòi sáo xoắn ốc4Thô5.5 "2.50mm6HX16mm€278.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA Tay bấm GT40 1/2-20UNC TiCN
€115.95 /đơn vị