Widia 7007606 | Máy nghiền cuối, 5 me, Đường kính phay 4 mm, Chiều dài cắt 11 mm, Bán kính góc 0.2 mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 7007606 Dao phay ngón, 5 me, Đường kính phay 4 mm, Chiều dài cắt 11 mm, Bán kính góc 0.2 mm | CV2JVQ 800VG2

WIDIA 7007606 Dao phay ngón, 5 me, Đường kính phay 4 mm, Chiều dài cắt 11 mm, Bán kính góc 0.2 mm

Trong kho
Vật phẩm: CV2JVQ phần: 7007606Tham chiếu chéo: 800VG2

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€46.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy cuối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
WIDIA 758510004LT Máy nghiền cuối bán kính góc, Đường kính phay 10 mm, Chiều dài cắt 15 mm, Bán kính góc 0.50 mm | CV2ERL 48LF57 XUẤT KHẨUGóc bán kính cuối Mill€189.59
Máy nghiền cuối bán kính góc WIDIA 75N510024LT, Đường kính phay 10 mm, Chiều dài cắt 15 mm, Bán kính góc 0.50 mm | CV2ERM 48LG40 75N510024LTGóc bán kính cuối Mill€203.75
WIDIA 759510004LT Máy nghiền cuối bán kính góc, Đường kính phay 10 mm, Chiều dài cắt 15 mm, Bán kính góc 0.50 mm | CV2ERN 48LF81 XUẤT KHẨUGóc bán kính cuối Mill€149.73
WIDIA 759510024LT Máy nghiền cuối bán kính góc, Đường kính phay 10 mm, Chiều dài cắt 15 mm, Bán kính góc 1.50 mm | CV2ERP 48LF83 XUẤT KHẨUGóc bán kính cuối Mill€152.96
Máy nghiền cuối bán kính góc WIDIA 75N510044LT, Đường kính phay 10 mm, Chiều dài cắt 15 mm, Bán kính góc 1.50 mm | CV2ERQ 48LG42 75N510044LTGóc bán kính cuối Mill€194.84
WIDIA 759510014LT Máy nghiền cuối bán kính góc, Đường kính phay 10 mm, Chiều dài cắt 15 mm, Bán kính góc 1 mm | CV2ERU 48LF82 XUẤT KHẨUGóc bán kính cuối Mill€152.96
WIDIA 75N510034LT Máy nghiền cuối bán kính góc, Đường kính phay 10 mm, Chiều dài cắt 15 mm, Bán kính góc 1 mm | CV2ERV 48LG41 75N510034LTGóc bán kính cuối Mill€203.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 7007606 Dao phay ngón, 5 me, Đường kính phay 4 mm, Chiều dài cắt 11 mm, Bán kính góc 0.2 mm
€46.03 /đơn vị