Widia 5512tc | Tạo ren Tap M8x1.25 Ticn | 12e987 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 5512TC Máy tạo luồng M8x1.25 TiCN | AA4CDM 12E987

WIDIA Vòi định hình ren 5512TC M8x1.25 TiCN

Trong kho
Khoản mục: AA4CDM phần: 5512TCTham chiếu chéo: 12E987
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
€34.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiCN
Danh sách số5512TC
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
Pitch1.25mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD9
Chân Địa.0.318 "
Kích thước máyM8
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề11 / 16 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.37
Chiều dài tàu (cm)9.58
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiDanh sách sốChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WIDIA 5512TC Vòi tạo luồng M10x1.5 TiCN | AA4CDK 12E985 5512TCThô5512TC2 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M103 / 4 "€8.03
WIDIA 5512TC Vòi tạo luồng M6x1 TiCN | AA4CDN 12E988 5512TCThô5512TC2.5 "1.00mmD80.255 "M65 / 8 "€32.73
WIDIA 5512TC Tap định hình luồng M3x0.5 TiCN | AA4CDR 12E991 5512TCThô5512TC1 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M35 / 16 "€33.73
WIDIA 5502TC Tap định hình chủ đề 3 / 8-16UNC TiCN | AA4CDT 12E994 5502TCUNC5502TC2 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "3 / 4 "€45.10
WIDIA 5502TC Tap định hình chuỗi 1 / 4-20UNC TiCN | AA4CDV 12E997 5502TCUNC5502TC2.5 "20H40.255 "1 / 4 "5 / 8 "€34.48
WIDIA 5502TC Tap định hình chuỗi # 10-32UNF TiCN | AA4CDW 12E998 5502TCUNF5502TC2.375 "32H40.194 "#105 / 8 "€30.86
WIDIA 5502TC Máy tạo chuỗi # 8-32UNC TiCN H3 | AA4CDZ 12F002 5502TCUNC5502TC2.125 "32H30.168 "#83 / 8 "€32.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA Vòi định hình ren 5512TC M8x1.25 TiCN
€34.94 /đơn vị