Widia 5366144 | Spiral Point Tap 5/8-11unc Oxit đen | 11w546 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 5366144 Spiral Point Tap 5/8-11unc Black Oxide | AA3VHH 11W546

WIDIA 5366144 Điểm xoắn ốc Tap 5/8-11unc Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AA3VHH phần: 5366144Tham chiếu chéo: 11W546
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
€89.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcOxit đen
Danh sách số8301
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3 13 / 16 "
Pitch11
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.48 "
Kích thước máy5 / 8 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 5 / 64 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.06
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WIDIA 5367075 Vòi xoắn ốc 7 / 8-14unf Oxit đen | AA3VGZ 11W536 5367075UNF34 11 / 16 "14H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "€179.45
WIDIA 5367068 Tap điểm xoắn ốc 7 / 8-9unc Oxit đen | AA3VHA 11W537 5367068UNC34 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "€195.76
WIDIA 5365803 Vòi điểm xoắn ốc # 12-28unf Oxit đen | AA3VHB 11W538 5365803UNF32.375 "28H30.22 "#1237 / 64 "€24.81
WIDIA 5365800 Vòi điểm xoắn ốc # 12-24unc Oxit đen | AA3VHC 11W539 5365800UNC32.375 "24H30.22 "#1237 / 64 "€24.71
WIDIA 5365769 Vòi điểm xoắn ốc # 8-36unf Oxit đen | AA3VHD 11W540 5365769UNF32.125 "36H20.168 "#829 / 64 "€22.42
WIDIA 5365706 Vòi điểm xoắn ốc # 6-40unf Oxit đen | AA3VHE 11W541 5365706UNF32"40H20.141 "#613 / 32 "€22.60
WIDIA 5357275 Vòi điểm xoắn ốc # 4-48unf Oxit đen | AA3VHF 11W542 5357275UNF21.875 "48H20.141 "#411 / 32 "€26.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 5366144 Điểm xoắn ốc Tap 5/8-11unc Oxit đen
€89.66 /đơn vị