Widia 5366138 | Spiral Point Tap 9/16-18unf Tin | 11w533 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9 / 16-18unf Tin | AA3VGX 11W533

WIDIA 5366138 Tập điểm xoắn ốc 9/16-18unf Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AA3VGX phần: 5366138Tham chiếu chéo: 11W533

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€76.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcTiN
Danh sách số8301T
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.593
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.429 "
Kích thước máy9 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề63 / 64 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.06
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
WIDIA 5364725 Mũi xoắn ốc 1-8unc Tin | AA3VGV 11W530 53647255.125 "8H40.8 "1"1.5 "UNC€353.84
WIDIA 5367070 Spiral Point Tap 7 / 8-9unc Tin | AA3VGW 11W532 53670704 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "UNC€185.18
WIDIA 5366134 Mũi xoắn ốc 9/16-12unc Tin | AA3VGY 11W534 53661343.59312H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNC€87.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 5366138 Tập điểm xoắn ốc 9/16-18unf Thiếc
€76.99 /đơn vị