Widia 5366133 | Điểm xoắn ốc Tap 9/16-12unc Ticn | 11w575 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 5366133 Spiral Point Tap 9 / 16-12unc Ticn | AA3VJN 11W575

WIDIA 5366133 Điểm xoắn ốc Tập 9/16-12unc Ticn

Trong kho
Khoản mục: AA3VJN phần: 5366133Tham chiếu chéo: 11W575
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
€87.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcTiCN
Danh sách số8301TC
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.593
Pitch12
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.429 "
Kích thước máy9 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề63 / 64 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)2.06
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8207403000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốSố lượng sáoLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
WIDIA 5366406 Điểm xoắn ốc Tap 1-8unc Ticn | AA3VJJ 11W571 53664061.5 "8301TC3UNC5.125 "8H40.8 "€289.04
WIDIA 5367076 Spiral Point Tap 7 / 8-14unf Ticn | AA3VJK 11W572 53670761 11 / 32 "8301TC3UNF4 11 / 16 "14H40.697 "€209.82
WIDIA 5367069 Spiral Point Tap 7 / 8-9unc Ticn | AA3VJL 11W573 53670691 11 / 32 "8301TC3UNC4 11 / 16 "9H40.697 "€214.61
WIDIA 5366137 Spiral Point Tap 9 / 16-18unf Ticn | AA3VJM 11W574 536613763 / 64 "8301TC3UNF3.59318H30.429 "€89.15
WIDIA 5367062 Spiral Point Tap 3 / 4-16unf Ticn | AA3VJP 11W576 53670621 13 / 64 "8301TC3UNF4.25 "16H30.59 "€162.44
WIDIA 5367035 Spiral Point Tap 3 / 4-10unc Ticn | AA3VJQ 11W577 53670351 13 / 64 "8301TC3UNC4.25 "10H30.59 "€165.27
WIDIA 5366141 Spiral Point Tap 5 / 8-11unc Ticn | AA3VJR 11W579 53661411 5 / 64 "8301TC3UNC3 13 / 16 "11H30.48 "€104.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 5366133 Điểm xoắn ốc Tập 9/16-12unc Ticn
€87.74 /đơn vị