Widia 5364691 | Sáo xoắn Tap 5/8-18unf Oxit đen | 11w483 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 5364691 Vòi sáo xoắn ốc 5/8-18unf Oxit đen | AA3VFA 11W483

WIDIA 5364691 Vòi sáo xoắn ốc 5/8-18unf Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AA3VFA phần: 5364691Tham chiếu chéo: 11W483
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
€130.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcOxit đen
Danh sách số8304
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3 13 / 16 "
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.48 "
Kích thước máy5 / 8 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề33 / 64 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.06
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
WIDIA 5364710 Sáo xoắn ốc Tap 3 / 4-16unf Oxit đen | AA3VED 11W462 5364710Đã sửa đổi từ dưới lên8304419 / 32 "UNF4.25 "16H5€157.87
WIDIA 5364703 Sáo xoắn ốc Tap 3 / 4-10unc Oxit đen | AA3VEE 11W463 5364703Đã sửa đổi từ dưới lên8304453 / 64 "UNC4.25 "10H5€165.90
WIDIA 5356748 Spiral Flute Tap # 4-48unf Oxit đen | AA3VEF 11W464 5356748Đã sửa đổi từ dưới lên8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2€38.15
WIDIA 5356668 Spiral Flute Tap # 2-56unc Black Oxit | AA3VEG 11W465 5356668Đã sửa đổi từ dưới lên830427 / 16 "UNC1.75 "56H2€59.02
WIDIA 5364695 Sáo xoắn ốc Tap 5 / 8-18unf Oxit đen | AA3VEH 11W466 5364695Đã sửa đổi từ dưới lên8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H5€123.14
WIDIA 5364687 Sáo xoắn ốc Tap 5 / 8-11unc Black Oxit | AA3VEJ 11W467 5364687Đã sửa đổi từ dưới lên830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H5€128.24
WIDIA 5364677 Sáo xoắn ốc Tap 9 / 16-18unf Oxit đen | AA3VEK 11W468 5364677Đã sửa đổi từ dưới lên8304333 / 64 "UNF3.59318H3€115.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 5364691 Vòi sáo xoắn ốc 5/8-18unf Oxit đen
€130.96 /đơn vị