vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 3AL9E08014RGT Máy nghiền góc bán kính không tráng phủ, 3 me, Đường kính phay 0.3125 inch, thẳng | CV2HQN 785VX2

WIDIA 3AL9E08014RGT Máy nghiền góc bán kính không tráng phủ, 3 me, Đường kính phay 0.3125 inch, thẳng

Trong kho
Hạng mục: CV2HQN Model: 3AL9E08014RGT KHÔNG TRÁNGTham chiếu chéo: 785VX2

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€117.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc bán kính cuối Mill

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 3AL9E08014RGT Máy nghiền góc bán kính không tráng phủ, 3 me, Đường kính phay 0.3125 inch, thẳng
€117.92 /đơn vị