Widia 19937 | Tập sáo xoắn M10x1.5 Tin | 11w657 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 19937 Spiral Flute Tap M10x1.5 Thiếc | AA3VME 11W657

WIDIA 19937 Vòi Sáo Xoắn Ốc M10x1.5 Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AA3VME phần: 19937Tham chiếu chéo: 11W657
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
€40.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcTiN
Danh sách số2364
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch1.50mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD10
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máyM10
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề47 / 64 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuGiá cả
WIDIA 19940 Spiral Flute Tap M12x1.75 Thiếc | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Chạm đáy€65.09
WIDIA 19939 Vòi Sáo Xoắn M12x1.75 Thiếc | AA3VMC 11W655 1993915 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Phích cắm€65.28
WIDIA 19938 Spiral Flute Tap M10x1.5 Thiếc | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Chạm đáy€37.30
WIDIA 19936 Sáo Xoắn Tập M8x1.25 Thiếc | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Chạm đáy€32.24
WIDIA 19935 Vòi Sáo Xoắn M8x1.25 Thiếc | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Phích cắm€32.24
WIDIA 19934 Vòi Sáo Xoắn M6x1 Thiếc | AA3VMH 11W660 199343 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Chạm đáy€26.09
WIDIA 19933 Vòi Sáo Xoắn M6x1 Thiếc | AA3VMJ 11W661 199335 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Phích cắm€28.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 19937 Vòi Sáo Xoắn Ốc M10x1.5 Thiếc
€40.90 /đơn vị