<span Class='notranslate'>Widia </span> 19907 | Hand Tap M5 X 0.8 Thread Tin, 4 Flutes, D4 | 11w672 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 19907 Tay Tap M5 x 0.8 TiN, 4 Sáo, D4 | AA3VMW 11W672

WIDIA 19907 Hand Tap M5 x 0.8 Thread TiN, 4 Flutes, D4

Trong kho
Khoản mục: AA3VMW phần: 19907Tham chiếu chéo: 11W672
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
€19.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcTiN
Danh sách số2353
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch0.80mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD7
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máyM5
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WIDIA 19918 Hand Tap M12 x 1.75 Ren, TiN, 4 me | AA3VMR 11W668 199184 21 / 64 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€48.38
WIDIA 19916 Tay Tap M10 x 1.5 Thiếc | AA3VMT 11W669 199162 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "€27.00
WIDIA 19913 Tay Tap M8 x 1.25 Tin | AA3VMU 11W670 199132 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€22.69
WIDIA 19910 Tay Tap M6 x 1 Tin | AA3VMV 11W671 199102.5 "1.00mmD80.255 "M61"€20.80
WIDIA 15474 Tay Tap M4 x 0.7 Tin | AA6GRJ 13X380 154742.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€18.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 19907 Hand Tap M5 x 0.8 Thread TiN, 4 Flutes, D4
€19.75 /đơn vị