Widia 19740 | Ống Tap 1/2-14npt Ôxít đen | 12e950 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 19740 Ống Tap 1 / 2-14npt Black Oxit | AA4CBX 12E950

WIDIA 19740 Vòi ống 1/2-14npt Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AA4CBX phần: 19740Tham chiếu chéo: 12E950
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
€93.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcOxit đen
Danh sách số5320S
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.125 "
Pitch14
Chân Địa.0.688 "
Kích thước máy1 / 2 "
Nhấn vào KiểuĐộ côn
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 21 / 32 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WIDIA 19760 Pipe Tap 3 / 4-14npt Black Oxit | AA4CBW 12E949 1976053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€130.08
WIDIA 19730 Ống Tap 3 / 8-18npt Black Oxit | AA4CBY 12E951 1973042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€62.44
WIDIA 19710 Ống Tap 1 / 4-18npt Black Oxit | AA4CBZ 12E952 1971042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€46.92
WIDIA 19695 Pipe Tap 1 / 8-27npt Oxit đen | AA4CCA 12E953 1969542.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€42.09
WIDIA 19690 Pipe Tap 1 / 16-27npt Oxit đen | AA4CCB 12E954 1969042.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "€43.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 19740 Vòi ống 1/2-14npt Oxit đen
€93.38 /đơn vị