Widia 19622 | Tập Sáo Xoắn #6-32unc Tin | 12e977 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 19622 Tap sáo xoắn #6-32unc Tin | AA4CDB 12E977

WIDIA 19622 Vòi Sáo Xoắn Ốc #6-32unc Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AA4CDB phần: 19622Tham chiếu chéo: 12E977
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
€22.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcTiN
Danh sách số2314
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2"
Pitch32
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.141 "
Kích thước máy#6
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềSố lượng sáoChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WIDIA 19649 Spiral Flute Tap 1 / 2-13unc Tin | AA4CCC 12E955 1964915 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "€62.63
WIDIA 19648 Spiral Flute Tap 1 / 2-13unc Tin | AA4CCD 12E956 1964815 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "€70.49
WIDIA 19647 Spiral Flute Tap 7 / 16-14unc Tin | AA4CCE 12E957 196477 / 8 "33.156 "UNC14H30.323 "7 / 16 "€58.20
WIDIA 19646 Spiral Flute Tap 7 / 16-14unc Tin | AA4CCF 12E958 196467 / 8 "33.156 "UNC14H31.323 "7 / 16 "€60.05
WIDIA 19644 Spiral Flute Tap 3 / 8-24unf Tin | AA4CCG 12E959 196443 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "€35.50
WIDIA 19643 Spiral Flute Tap 3 / 8-24unf Tin | AA4CCH 12E960 196433 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "€39.01
WIDIA 19642 Spiral Flute Tap 3 / 8-16unc Tin | AA4CCJ 12E961 196423 / 4 "32 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "€35.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 19622 Vòi Sáo Xoắn Ốc #6-32unc Thiếc
€22.79 /đơn vị