Widia 19170 | Chạm tay 1/4-20unc Oxit đen | 13x371 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 19170 Tay Tap 1/4-20unc Oxit Đen | AA6GRD 13X371

WIDIA 19170 Tay Tap 1/4-20unc Oxit Đen

Trong kho
Khoản mục: AA6GRD phần: 19170Tham chiếu chéo: 13X371
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
€12.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcOxit đen
Danh sách số5303S
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máy1 / 4 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềSố lượng sáoChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WIDIA 19615 Hand Tap # 10-32unf Black Oxide | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10€11.26
WIDIA 19605 Hand Tap # 10-24unc Black Oxide | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€11.26
WIDIA 19600 Hand Tap # 10-24unc Black Oxide | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€11.27
WIDIA 19585 Hand Tap # 8-32unc Black Oxide | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€11.03
WIDIA 19580 Hand Tap # 6-32unc Black Oxide | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€10.59
WIDIA 19575 Hand Tap # 6-32unc Black Oxide | AA4CDL 12E986 1957511 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€10.63
WIDIA 19460 Tay Tap 3 / 4-16unf Black Oxide | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€85.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 19170 Tay Tap 1/4-20unc Oxit Đen
€12.11 /đơn vị