Widia 19008 | Mũi xoắn ốc M8x1.25 Ticn | 12f118 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 19008 Điểm xoắn ốc Tap M8x1.25 Ticn | AA4CHX 12F118

WIDIA 19008 Điểm xoắn ốc M8x1.25 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AA4CHX phần: 19008Tham chiếu chéo: 12F118

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€26.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcTiCN
Danh sách số5351TC
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
Pitch1.25mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD9
Chân Địa.0.318 "
Kích thước máyM8
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.125 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WIDIA 19010 Vòi điểm xoắn M12x1.75 Ticn | AA4CHV 12F116 1901033.375 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€53.72
WIDIA 19009 Điểm xoắn ốc M10x1.5 Ticn | AA4CHW 12F117 1900932 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "€26.38
WIDIA 19005 Điểm xoắn ốc M6x1 Ticn | AA4CHY 12F119 1900522.5 "1.00mmD80.255 "M61"€23.43
WIDIA 19004 Điểm xoắn ốc M5x0.8 Ticn | AA4CHZ 12F120 1900422.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "€22.29
WIDIA 19003 Vòi xoắn ốc M4 x 0.7 TiCN, 2 sáo, HSS | AA4CJA 12F121 1900322.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€23.48
WIDIA 19002 Điểm xoắn ốc M3x0.5 Ticn | AA4CJB 12F122 1900221 15 / 16 "0.50mmD30.141 "M35 / 8 "€25.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 19008 Điểm xoắn ốc M8x1.25 Ticn
€26.68 /đơn vị