<span Class='notranslate'>Widia </span> 18836 | Straight Flute Tap, #10-32 Thread Size, 7/8 Inch Thread Length, 6 Inch Length, 4 Flutes | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 18836 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #10-32, Chiều dài ren 7/8 inch, Chiều dài 6 inch, 4 sáo | CV3BYL 1E513

WIDIA 18836 Straight Flute Tap, #10-32 Thread Size, 7/8 Inch Thread Length, 6 Inch Length, 4 Flutes

Trong kho
Mục: CV3BYL phần: 18836Tham chiếu chéo: 1E513
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
€81.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WIDIA 15444 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 7/8 inch, Chiều dài 2 3/8 inch, Ống | CV3BYH 53MK41 15444€15.72
WIDIA 15369 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #10-32, Chiều dài ren 7/8 Inch, Chiều dài 2 3/8 Inch | CV3BYJ 53MK60 15369€10.53
WIDIA 15357 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #10-32, Chiều dài ren 7/8 Inch, Chiều dài 2 3/8 Inch | CV3BYK 53MK64 15357€13.81
WIDIA 15392 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #12-28, Chiều dài ren 15/16 Inch, Chiều dài 2 3/8 Inch | CV3BYM 53MK51 15392€11.80
WIDIA 15139 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #2-56, Chiều dài ren 7/16 Inch, Chiều dài 1 3/4 Inch | CV3BYN 53ML30 15139€21.50
WIDIA 15138 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #2-56, Chiều dài ren 7/16 Inch, Chiều dài 1 3/4 Inch, Ống | CV3BYP 53ML31 15138€23.76
WIDIA 15146 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #2-64, Chiều dài ren 7/16 Inch, Chiều dài 1 3/4 Inch | CV3BYQ 53ML27 15146€24.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 18836 Straight Flute Tap, #10-32 Thread Size, 7/8 Inch Thread Length, 6 Inch Length, 4 Flutes
€81.70 /đơn vị