Widia 18760 | Tạo ren Tap M6x1 Ticn | 12f129 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 18760 Máy tạo luồng M6x1 Ticn | AA4CJG 12F129

WIDIA 18760 Mũi bấm định hình M6x1 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AA4CJG phần: 18760Tham chiếu chéo: 12F129
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
€33.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiCN
Danh sách số5910TC
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "
Pitch1.00mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD8
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máyM6
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.91
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.45
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WIDIA 18765 Máy tạo luồng M12x1.75 Ticn | AA4CJC 12F124 1876515 / 16 "5912TC3.375 "Thô1.75mmD110.367 "M12€73.12
WIDIA 18764 Máy tạo luồng M10x1.5 Ticn | AA4CJD 12F125 187643 / 4 "5910TC2 15 / 16 "Thô1.50mmD100.381 "M10€43.22
WIDIA 18762 Máy tạo luồng M8x1.25 Ticn | AA4CJE 12F127 1876211 / 16 "5910TC2 23 / 32 "Thô1.25mmD90.318 "M8€37.89
WIDIA 18761 Máy tạo luồng M8x1.25 Ticn | AA4CJF 12F128 1876111 / 16 "5912TC2 23 / 32 "Thô1.25mmD90.318 "M8€39.01
WIDIA 18759 Máy tạo luồng M6x1 Ticn | AA4CJH 12F130 187595 / 8 "5912TC2.5 "Thô1.00mmD80.255 "M6€35.07
WIDIA 18757 Máy tạo luồng M5x0.8 Ticn | AA4CJJ 12F132 187571 / 2 "5912TC2.375 "Thô0.80mmD70.194 "M5€33.06
WIDIA 18755 Máy tạo luồng M4x0.7 Ticn | AA4CJK 12F134 187553 / 8 "5912TC2.125 "Thô0.70mmD60.168 "M4€33.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 18760 Mũi bấm định hình M6x1 Ticn
€33.44 /đơn vị