Widia 16064 | Tập sáo xoắn M6x1 Sáng | 13x328 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 16064 Tập sáo xoắn ốc M6x1 Bright | AA6GPH 13X328

WIDIA 16064 Vòi Sáo Xoắn Ốc M6x1 Sáng

Trong kho
Khoản mục: AA6GPH phần: 16064Tham chiếu chéo: 13X328
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
€20.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcTươi
Danh sách số5364
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.5 "
Pitch1.00mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD8
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máyM6
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuGiá cả
WIDIA 16074 Vòi sáo xoắn M12x1.75 Bright | AA6GPB 13X322 1607415 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Chạm đáy€58.00
WIDIA 16073 Vòi sáo xoắn M12x1.75 Bright | AA6GPC 13X323 1607315 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Phích cắm€53.12
WIDIA 16072 Tập sáo xoắn ốc M10x1.5 Bright | AA6GPD 13X324 1607247 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Chạm đáy€33.29
WIDIA 16071 Tập sáo xoắn ốc M10x1.5 Bright | AA6GPE 13X325 1607147 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Phích cắm€31.30
WIDIA 16070 Tập sáo xoắn ốc M8x1.25 Bright | AA6GPF 13X326 1607011 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Chạm đáy€25.59
WIDIA 16069 Tập Sáo Xoắn M8x1.25 Sáng | AA6GPG 13X327 1606911 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Phích cắm€26.24
WIDIA 16063 Tập sáo xoắn ốc M6x1 Bright | AA6GPJ 13X329 160635 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Phích cắm€21.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 16064 Vòi Sáo Xoắn Ốc M6x1 Sáng
€20.92 /đơn vị