vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 14814 Tay Tap M10 x 1.5 Uncoated | AA9MZR 1E011

WIDIA 14814 Tay bấm M10 x 1.5 Không tráng phủ

Trong kho
Khoản mục: AA9MZR phần: 14814Tham chiếu chéo: 1E011
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
€20.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcKhông tráng
Danh sách số5353
Vật chấtThép tốc độ cao Vanadi cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch1.50mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD10
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máyM10
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuGiá cả
WIDIA 14797 Tay Tap M8 x 1.25 Uncoated | AA9MZK 1E001 147971.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Độ côn€16.30
WIDIA 14798 Tay Tap M8 x 1.25 Uncoated | AA9MZL 1E003 147981.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Phích cắm€16.30
WIDIA 14799 Tay Tap M8 x 1.25 Không tráng phủ | AA9MZM 1E005 147991.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Chạm đáy€16.75
WIDIA 14813 Tay Tap M10 x 1.5 Uncoated | AA9MZQ 1E009 148131.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Độ côn€20.17
WIDIA 14815 Tay Tap M10 x 1.5 Uncoated | AA9MZU 1E013 148151.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Chạm đáy€20.69
WIDIA 14829 Tay Tap M12 x 1.75 Uncoated | AA9MZX 1E017 148291 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12Độ côn€36.11
WIDIA 14830 Tay Tap M12 x 1.75 Uncoated | AA9MZY 1E019 148301 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12Phích cắm€36.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 14814 Tay bấm M10 x 1.5 Không tráng phủ
€20.74 /đơn vị