Widia 13307 | Mũi xoắn ốc 3/8-16unc Không tráng phủ | 4akk4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 13307 Spiral Point Tap 3 / 8-16unc Không tráng | AD6UFL 4AKK4

WIDIA 13307 Vòi điểm xoắn ốc 3/8-16unc Không tráng phủ

Trong kho
Khoản mục: AD6UFL phần: 13307Tham chiếu chéo: 4AKK4
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
€15.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcKhông tráng
Danh sách số5301
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch16
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
WIDIA 13291 Spiral Point Tap 5 / 16-18unc Uncoated | AD6UFJ 4AKK2 1329122 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€13.37
WIDIA 13300 Spiral Point Tap 5 / 16-24unf Không tráng | AD6UFK 4AKK3 1330022 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "1.125 "UNF€13.11
WIDIA 13313 Spiral Point Tap 3 / 8-24unf Uncoated | AD6UFM 4AKK5 1331332 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€16.50
WIDIA 13319 Spiral Point Tap 7 / 16-14unc Uncoated | AD6UFN 4AKK6 1331933.156 "140.323 "7 / 16 "1.437 "UNC€26.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 13307 Vòi điểm xoắn ốc 3/8-16unc Không tráng phủ
€15.84 /đơn vị