vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 13225 Spiral Point Tap # 5-40unc Uncoated | AD6UFB 4AKH5

WIDIA 13225 Vòi điểm xoắn ốc #5-40unc Không tráng phủ

Trong kho
Khoản mục: AD6UFB phần: 13225Tham chiếu chéo: 4AKH5
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
€13.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcKhông tráng
Danh sách số5301
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1 15 / 16 "
Pitch40
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH2
Chân Địa.0.141 "
Kích thước máy#5
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WIDIA 13208 Spiral Point Tap # 2-56unc Uncoated | AD6UEY 4AKH2 13208UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€23.53
WIDIA 13213 Spiral Point Tap # 3-48unc Uncoated | AD6UEZ 4AKH3 13213UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€16.29
WIDIA 13219 Spiral Point Tap # 4-40unc Uncoated | AD6UFA 4AKH4 13219UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€13.77
WIDIA 13232 Spiral Point Tap # 6-32unc Uncoated | AD6UFC 4AKH6 13232UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€12.39
WIDIA 13242 Spiral Point Tap # 8-32unc Uncoated | AD6UFD 4AKH7 13242UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€12.40
WIDIA 13251 Spiral Point Tap # 10-24unc Uncoated | AD6UFE 4AKH8 13251UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€12.40
WIDIA 13257 Spiral Point Tap # 10-32unf Uncoated | AD6UFF 4AKH9 13257UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€12.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 13225 Vòi điểm xoắn ốc #5-40unc Không tráng phủ
€13.05 /đơn vị