Widia 11808 | Ống Tap 1-1/2-11-1/2npt Không tráng phủ | 4gt69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 11808 Ống Tap 1-1/2-11-1/2npt Không tráng phủ | AD7VWQ 4GT69

WIDIA 11808 Vòi ống 1-1/2-11-1/2npt Không tráng phủ

Trong kho
Khoản mục: AD7VWQ phần: 11808Tham chiếu chéo: 4GT69
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
€374.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcKhông tráng
Danh sách số7320
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo7
Chiều dài tổng thể4.25 "
Pitch11.5
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2B
Chân Địa.1.5 "
Kích thước máy1.5 "
Nhấn vào KiểuĐộ côn
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WIDIA 16201 Pipe Tap 1 / 16-27npt Uncoated | AD6UFT 4AKL0 16201532042.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€51.28
WIDIA 16204 Pipe Tap 1 / 8-27npt Uncoated | AD6UFU 4AKL1 16204532042.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€47.97
WIDIA 16205 Pipe Tap 1 / 8-27npt Uncoated | AD6UFV 4AKL2 16205532042.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€42.93
Vòi ống WIDIA 16212 1/4-18npt Không tráng phủ | AD6UFW 4AKL3 16212532042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€50.81
WIDIA 16217 Pipe Tap 3 / 8-18npt Uncoated | AD6UFX 4AKL4 16217532042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€63.59
WIDIA 16222 Pipe Tap 1 / 2-14npt Uncoated | AD6UFY 4AKL5 16222532043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€105.21
WIDIA 16227 Pipe Tap 3 / 4-14npt Uncoated | AD6UFZ 4AKL6 16227532053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€158.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 11808 Vòi ống 1-1/2-11-1/2npt Không tráng phủ
€374.71 /đơn vị