White-rodgers 90-t40f3 | Máy biến áp loại 2 24vac 40 Va 1 Ph | 6wu91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Biến áp WHITE-RODGERS 90-T40F3 Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91

WHITE-RODGERS 90-T40F3 Máy biến áp loại 2 24vac 40 Va 1 Ph

Trong kho
Khoản mục: AF2NZK phần: 90-T40F3Tham chiếu chéo: 6WU91

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€23.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu4"
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Xếp hạng bao vâyKhông được đánh giá
Loại EnclosureMở
Chiều cao3.2 "
Hz60
Điện áp đầu vào120 / 208 / 240 VAC
Gắn kếtChân
Điện áp đầu ra24 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Xếp hạng VA40
Chiều rộng2.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8504314065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuLoại EnclosureChiều caoĐiện áp đầu vàoGắn kếtĐiện áp đầu raNhiệt độ Tăng lênGiá cả
Máy biến áp WHITE-RODGERS S84A-410 Class 2 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358 S84A-4104"3.5 "Mở5"120 VACTấm25 VACĐộ phân giải C€39.38
Máy biến áp WHITE-RODGERS 90-T40M1 Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92 90-T40M13"4.25 "Kèm4.25 "120 VACNhiều kết nối24 VACĐộ phân giải C€34.91
Máy biến áp WHITE-RODGERS 90-T40M3 Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "Kèm4.25 "120 / 208 / 240 VACNhiều kết nối24 VACĐộ phân giải C€36.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T40F3 Máy biến áp loại 2 24vac 40 Va 1 Ph
€23.30 /đơn vị