WHITE-RODGERS Tia lửa điều khiển đánh lửa đa năng 50D50-843 để thí điểm
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm soát đánh lửa chung |
dòng điện xoay chiều | 0.2 |
Kiểm soát Volts | 24 |
Độ sâu | 1-1 / 2 " |
Kết nối điện | 1/4 đầu cuối Spade và phích cắm Molex |
Loại khí | LP / NG |
Chiều cao | 4.125 " |
Kiểu | Tia lửa để thí điểm |
điện áp | 24 |
Chiều rộng | 4.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.95 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 9032896025 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | dòng điện xoay chiều | Độ sâu | Chiều cao | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M56U-843 | 0.45 | 1-1 / 4 " | 7" | Đánh lửa bề mặt nóng | 5.25 " | €332.85 | ||
21M51U-843 | 0.45 | 1-1 / 4 " | 8" | Đánh lửa bề mặt nóng, 2 giai đoạn | 5.25 " | €393.74 | ||
21V51U-843 | 0.45 | 1-1 / 4 " | 8" | Đánh lửa bề mặt nóng, 2 giai đoạn | 5.25 " | €459.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.