White-rodgers 36h64-463 | Van Gas Mở Nhanh 400000 Btuh | 1 năm8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van gas WHITE-RODGERS 36H64-463 Mở nhanh 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8

WHITE-RODGERS Van gas 36H64-463 Mở nhanh 400000 Btuh

Trong kho
Khoản mục: AB4LPD phần: 36H64-463Tham chiếu chéo: 1YRN8
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
€363.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan gas
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 175 độ F
dòng điện xoay chiều0.54
BtuH300,000
Cuộn dây Volts24
Loại khíNG / LP
Loại đánh lửaĐánh lửa gián đoạn hoặc bề mặt nóng 2 giai đoạn
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Phạm vi cài đặt áp suất1.5 đến 3.5 "WC
UPC786710547201
Loại vanMở nhanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8481809050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòi áp suất đầu vào (Có)
  • Bộ chuyển đổi LP (Có)
  • Vòi bên (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vidòng điện xoay chiềuBtuHCuộn dây VoltsKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmLoại vanGiá cả
Van gas WHITE-RODGERS 36H32-304 Mở nhanh 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40 đến 175 độ F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Mở nhanh€279.31
Van gas WHITE-RODGERS 36C03-300 Mở nhanh 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51 36C03-300-40 đến 175 độ F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Mở nhanh€220.33
Van gas WHITE-RODGERS 36H32-423 Mở nhanh 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40 đến 175 độ F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Mở nhanh€260.43
WHITE-RODGERS 764-742 Van gas An toàn thí điểm khí 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232 đến 175 độ F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "An toàn thí điểm khí€212.74
Van gas WHITE-RODGERS 36C03U-433 Mở nhanh 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40 đến 175 độ F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Mở nhanh€355.50
Van gas WHITE-RODGERS 36C03-433 Mở nhanh 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40 đến 175 độ F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Mở nhanh€295.54
Van gas WHITE-RODGERS 36C03-333 Mở nhanh 230000 Btuh | AB9MVH 2E725 36C03-333-40 đến 175 độ F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Mở nhanh€233.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHITE-RODGERS Van gas 36H64-463 Mở nhanh 400000 Btuh
€363.59 /đơn vị