White-rodgers 1c26-101 | Bình giữ nhiệt Low V 1h 1c Trắng | 3mu98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WHITE-RODGERS 1C26-101 Low V Thermostat 1h 1c Trắng | AD2CNQ 3MU98

WHITE-RODGERS 1C26-101 Bộ điều nhiệt Low V 1h 1c Trắng

Trong kho
Khoản mục: AD2CNQ phần: 1C26-101Tham chiếu chéo: 3MU98
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
€29.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều nhiệt điện áp thấp
Màutrắng
Phạm vi kiểm soát50 độ đến 90 độ F
Độ sâu1.625 "
Chuyển đổi quạtTự động
Chiều cao3.75 "
Gắn kếtTheo chiều dọc
Chuyển đổi hệ thốngNhiệt-Làm mát-Tắt
Chỉ định đầu cuốiRH, RC, Y, W, G, O, B, A
Chiều rộng3.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS9032100060
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tương thích 750mV (Có)
  • Tương thích với biến áp kép (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCác giai đoạn nhiệtPhạm vi kiểm soátĐộ sâuChỉ định đầu cuốiChiều rộngGiao diệnMàn hìnhChiều caoGiá cả
WHITE-RODGERS 1F79-111 Thermostat Điện áp thấp Non Prog 2h / 1c | AA8ATC 16X609 1F79-111245 độ đến 90 độ F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Kỹ thuật số-3.75 "€71.47
WHITE-RODGERS 1E30N-910 Low V Thermostat H Chỉ Hg Dọc miễn phí | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-50 độ đến 90 độ F1.5 "RH, W2.75 "--4.5 "€57.44
WHITE-RODGERS 1E56N-444 Nhiệt độ thấp V 1h 1c Hg Trắng miễn phí | AC2HGT 2KFY1 1E56N-444-50 độ đến 90 độ F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "€51.03
WHITE-RODGERS 1F56N-444 Low V Thermostat 1h 1c Ngang Trắng | AC2HGU 2KFY2 1F56N-444-50 độ đến 90 độ F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "€51.06
WHITE-RODGERS 1E50N-301 Low V Thermostat H Chỉ có màu trắng dọc | AC2HGV 2KFY3 1E50N-301-50 độ đến 90 độ F1.625 "RH, W3.25 "--4.5 "€44.11
WHITE-RODGERS 1F80-361 Digital Thermostat 1h 1c 5-1-1 Chương trình | AC2XUG 2NY19 1F80-361145 độ đến 90 độ F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-backlit3.75 "€123.39
WHITE-RODGERS 1C20-101 Low V Thermostat Heat Chỉ có màu trắng | AD2CNN 3MU96 1C20-101-50 độ đến 90 độ F1.5 "RH, W2.875 "--3.75 "€21.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHITE-RODGERS 1C26-101 Bộ điều nhiệt Low V 1h 1c Trắng
€29.87 /đơn vị