White-rodgers 1687-9 | Bóng đèn điều nhiệt từ xa | 2e399 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WHITE-RODGERS 1687-9 Thermostat Bóng đèn từ xa | AB9MTX 2E399

WHITE-RODGERS Bóng đèn điều nhiệt từ xa 1687-9

Trong kho
Khoản mục: AB9MTX Mẫu: 1687-9Tham chiếu chéo: 2E399
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
€125.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
Chiều dài mao quản96 "
Màumàu xám
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V24A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V20A
Phạm vi kiểm soát-30 độ đến 90 độ F
Độ sâu2-9 / 16 "
Khác biệt4.5 độ đến 40 độ F
Amps đầy tải @ 120V15A
Chiều cao5.375 "
Amps cảm ứng @ 120V7.4A
Amps cảm ứng @ 240V3.7A
Số lượng công tắc1
Đường kính bóng đèn cảm biến.3 / 8 "
Chiều dài bóng đèn cảm biến5-1 / 4 "
Loại cảm biếnMao mạch thủy lực
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng khi Tăng
Loại chuyển đổiSPDT
Phạm vi điện áp120 sang 240 VAC
Chiều rộng2 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS9032100030
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chuyển đổiMàuPhạm vi kiểm soátPhạm vi điện ápChiều rộngĐộ sâuKhác biệtChiều caoGiá cả
WHITE-RODGERS 1A10-651 Thermostat Điện áp | AB9MVL 2E734 1A10-651SPDTTân36 độ đến 90 độ F120 sang 277 VAC2.875 "2.125 "1.5 độ F5.125 "€127.59
WHITE-RODGERS 1A16-51 Thermostat Điện áp | QUẢNG CÁO 2TZ3 1A16-51SPDTTân36 độ đến 90 độ F120 sang 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 độ F5.125 "€180.38
WHITE-RODGERS 1A65-641 Thermostat Điện áp | AD7EXK 4E036 1A65-641SPSTBe40 độ đến 85 độ F120 sang 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 độ F4.5 "€46.21
WHITE-RODGERS 1A66-641 Công tắc Dpst Thermostat | AD7EXL 4E037 1A66-641ĐDSTBe40 độ đến 85 độ F240 sang 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 độ F4.5 "€60.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHITE-RODGERS Bóng đèn điều nhiệt từ xa 1687-9
€125.21 /đơn vị