Bánh xe Cn121093 | Còi 12/24vdc Đỏ Cao 6-11/16 Inch | 38gv30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM WHEELOCK CN121093 Còi 12/24VDC Đỏ 6-11/16 inch Cao | AH8CZW 38GV30

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Còi 12/24VDC Đỏ 6-11/16 inch Chiều cao

Trong kho
Khoản mục: AH8CZW phần: CN121093Tham chiếu chéo: 38GV30
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
€54.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống khói
amps0.37
Màuđỏ
Decibel68 đến 96dB @ 10 ft., 79 đến 101dB @ 10 ft.
Độ sâu2.625 "
Chiều cao6 11 / 16 "
Vật liệu vỏnhựa
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà
Gắn kếtTrần Nhà
Nhiệt độ hoạt động.32 độ đến 120 độ F
điện áp12/24 VDC
Chiều rộng6 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuChiều caoGắn kếtChiều rộngGiá cả
SẢN PHẨM WHEELOCK CN121091 Còi 12/24VDC Đỏ 5-15/64 inch Chiều cao | AH8CZU 38GV28 CN121091đỏ2.187 "5 15 / 64 "Tường4.5 "€51.41
SẢN PHẨM WHEELOCK CN121092 Còi 12/24VDC Trắng 5-15/64 inch Cao | AH8CZV 38GV29 CN121092trắng2.187 "5 15 / 64 "Tường4.5 "€52.41
SẢN PHẨM WHEELOCK CN121094 Còi 12/24VDC Trắng 6-11/16 inch Cao | AH8CZX 38GV31 CN121094trắng2.625 "6 11 / 16 "Trần Nhà6 11 / 16 "€51.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Còi 12/24VDC Đỏ 6-11/16 inch Chiều cao
€54.17 /đơn vị