Wheeler-rex 979 | Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 7/8 inch sâu 6 điểm | 38l106 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WHEELER-REX 979 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 7/8 inch 6 điểm sâu | AC7LNN 38L106

WHEELER-REX 979 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 7/8 inch sâu 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AC7LNN phần: 979Tham chiếu chéo: 38L106
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
€81.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcKẽm sáng
Vật chấtThép
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể6.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 8 "
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8413200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WHEELER-REX 984 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 1-15 / 16 inch Sâu 6 điểm | AC7LMC 38L070 9846.5 "1-15 / 16 "€124.73
WHEELER-REX 985 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 1-7 / 16 inch Sâu 6 điểm | AC7LMD 38L071 9856.75 "1.437 "€132.63
WHEELER-REX 986 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 1 inch 6 điểm sâu | AC7LME 38L072 9866.25 "1"€89.34
WHEELER-REX 987 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 1-1 / 2 inch Sâu 6 điểm | AC7LMF 38L073 9876.75 "1.5 "€141.95
WHEELER-REX 978 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 3/4 inch sâu 6 điểm | AC7LNM 38L105 9786"3 / 4 "€78.07
WHEELER-REX 980 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 15/16 inch Sâu 6 điểm | AC7LNP 38L107 9806.25 "15 / 16 "€85.80
WHEELER-REX 981 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 1-1 / 16 inch Sâu 6 điểm | AC7LNQ 38L108 9816.25 "1-1 / 16 "€97.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHEELER-REX 979 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 7/8 inch sâu 6 điểm
€81.87 /đơn vị