Wheaton W651703-w | Hộp Tủ Lạnh Trắng Pk 10 | 48h507 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp đông lạnh WHEATON W651703-W Pk 10 màu trắng | AG6UEG 48H507

WHEATON Hộp đông lạnh W651703-W Màu trắng Pk 10

Trong kho
Khoản mục: AG6UEG phần: W651703-WTham chiếu chéo: 48H507

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€246.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp cấp đông
Màutrắng
Những Đặt Giữ (Holds)81 Lọ đông lạnh có ren ngoài
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Độ phân giải C
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-156 độ C
Chiều cao tổng thể2.09 "
Chiều dài tổng thể5.2 "
Chiều rộng tổng thể5.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)28.09
Chiều dài tàu (cm)30.63
Chiều rộng tàu (cm)14.3
Mã HS3926909910

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhững Đặt Giữ (Holds)Chiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Hộp đông lạnh WHEATON W651702-W Pk 10 màu trắng | AG6UEA 48H501 W651702-W25 Lọ đông lạnh có ren trong hoặc ngoài2.95 "2.95 "€208.18
Hộp đông lạnh WHEATON W651704-W Pk 10 màu trắng | AG6UEN 48H513 W651704-W100 Lọ đông lạnh có ren trong5.2 "5.2 "€267.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHEATON Hộp đông lạnh W651703-W Màu trắng Pk 10
€246.26 /đơn vị