WG TRUCK 391-5-02 Hộp xe tải bên trên màu đen Chiều rộng 90-1 / 4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đến hộp xe tải bên |
Vật liệu cơ thể | Kim cương Tread nhôm |
Màu | Đen |
Chất liệu ngoài | Nhôm |
Đánh giá | 12 |
Cơ chế chốt | Tay cầm D, 3 điểm |
Kiểu nắp | Nắp đôi |
Loại nắp | Không thể điều chỉnh |
Hệ thống khóa | Được khóa với lõi khóa chống khoan |
Vật chất | Tấm kim cương nhôm |
Phong cách gắn kết | Bolt-On và Clamp-On |
Độ sâu tổng thể | 16.25 " |
Chiều cao tổng thể | 18 " |
Chiều rộng tổng thể | 90.25 " |
Khả năng lưu trữ | 15.2 cu. ft. |
Thời tiết kháng | Có |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 48.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 231.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.82 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Vật liệu cơ thể | Màu | Khả năng lưu trữ | Chất liệu ngoài | Đánh giá | Vật chất | Độ sâu tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246-3-02 | 45.5 " | Thép | trắng | 5.6 cu. ft. | Thép | 16 | Thép | 13.25 " | €1,196.74 | ||
296-3-02 | 96.25 " | Thép | trắng | 11.8 cu. ft. | Thép | 16 | Thép | 13.25 " | €1,781.59 | RFQ
| |
247-3-02 | 45.5 " | Thép | trắng | 7.7 cu. ft. | Thép | 16 | Thép | 16.25 " | €1,190.82 | ||
265-3-02 | 64.25 " | Thép | trắng | 10.8 cu. ft. | Thép | 16 | Thép | 16.25 " | €1,718.22 | ||
364-5-02 | 64.25 " | Nhôm | Đen | 7.9 cu. ft. | Nhôm | 12 | Nhôm | 13.25 " | €1,494.35 | ||
372-5-02 | 72.25 " | Nhôm | Đen | 8.9 cu. ft. | Nhôm | 12 | Nhôm | 13.25 " | €1,514.93 | RFQ
| |
390-5-02 | 90.25 " | Nhôm | Đen | 11.1 cu. ft. | Nhôm | 12 | Nhôm | 13.25 " | €1,663.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.