Westward U70651.050.0600 | Neo truyền động búa, dài 6 inch, 10pk | 11k334 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD U70651.050.0600 Neo truyền động búa, dài 6 inch, 10Pk | AA3GBM 11K334

WESTWARD U70651.050.0600 Neo truyền động búa, dài 6 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AA3GBM phần: U70651.050.0600Tham chiếu chéo: 11K334
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
€55.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHammer Drive Pin Neo
Neo Dia.1 / 2 "
Chiều dài neo6"
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày cố định3-1 / 4 "
Min. Nhúng2.25 "
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)4246

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318190000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD U70651.050.0600 Neo truyền động búa, dài 6 inch, 10Pk
€55.85 /đóng gói