Westward U70650.025.0075 | Bộ búa neo đường kính 1/4 inch, 100pk | 11k341 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD U70650.025.0075 Bộ búa neo đường kính 1/4 inch, 100Pk | AA3GBV 11K341

WESTWARD U70650.025.0075 Bộ búa neo đường kính 1/4 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AA3GBV phần: U70650.025.0075Tham chiếu chéo: 11K341
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
€30.71 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ neo chốt ổ búa
Neo Dia.1 / 4 "
Chiều dài neo3 / 4 "
Kiểu đầuNấm
Vật chấtZamac
Tối đa Độ dày cố định1 / 8 "
Min. Nhúng5 / 8 "
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)594

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7907006000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD U70650.025.0075 Bộ búa neo đường kính 1/4 inch, 100Pk
€30.71 /đóng gói