Westward T2715 | Mũi chèn Torx số 27 1 Inch 5 Pk | 40l597 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD T2715 Torx Chèn Bit số 27 1 Inch 5 Pk | AD3PZX 40L597

WESTWARD T2715 Mũi dao Torx Số 27 1 Inch 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PZX Kiểu: T2715Tham chiếu chéo: 40L597
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
€14.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Chiều dài1"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm27 "
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD T1015 Torx Chèn Bit 5 Pk | AD3PZU 40L594 T101510 "5€1.39
WESTWARD T2015 Torx Chèn Bit No 20 1 Inch 5 Pk | AD3PZV 40L595 T201520 "5€14.10
WESTWARD T2515 Torx Chèn Bit No 25 1 Inch 5 Pk | AD3PZW 40L596 T251525 "5€14.10
WESTWARD T3015 Torx Chèn Bit No 30 1 Inch 5 Pk | AD3PZY 40L598 T301530 "5€14.10
WESTWARD T4015 Torx Chèn Bit No 40 1 Inch 5 Pk | AD3PZZ 40L599 T401540 "5€14.10
WESTWARD T715 Torx Chèn Bit số 7 1 Inch 5 Pk | AD3QAA 40L601 T7157"5€14.10
WESTWARD T815 Torx Chèn Bit No 8 1 Inch 5 Pk | AD3QAB 40L602 T8158"5€14.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD T2715 Mũi dao Torx Số 27 1 Inch 5 Pk
€14.10 /đóng gói