vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 Inch 5 Pk | AD4CFR 41D620

WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 inch 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD4CFR Kiểu: T2525Tham chiếu chéo: 41D620 / 41D621

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€15.17 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit2"
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Chiều dài2"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm25 "
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitĐộ rộng của lưỡi kiếmChiều dàiChiều dài tổng thểKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD T1525 Torx Power Bit không 15 2 inch 5 Pk | AD3QCP 40L661 T15252"15 "2"1"15 "5€15.17
WESTWARD T2025 Torx Power Bit không 20 2 inch 5 Pk | AD3QCQ 40L662 T20252"20 "2"1"20 "5€15.17
WESTWARD T2725 Bit nguồn Torx số 27 2 inch 5 Pk | AD3QCR 40L663 T27252"-2"1"27 "5€15.17
WESTWARD T4025 Torx Power Bit không 40 2 inch 5 Pk | AD3QCT 40L664 T40252"-2"2"40 "5€15.17
TÂY T1025 Torx Power Bit 5 Pk | AD4CFK 41D614 T10252"10 "2"1"10 "5€15.17
TÂY T1065 Torx Power Bit 5 Pk | AD4CFL 41D615 T10656"10 "6"1"10 "5€34.03
WESTWARD T3025 Torx Power Bit T30 2 Inch 5 Pk | AD4CFV 41D623 T30252"-2"1"30 "5€15.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 inch 5 Pk
€15.17 /đóng gói