Westward Sl81025 | Bit nguồn có rãnh 8-10 2 Inch 5 Pk | 40l640 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD SL81025 Bit nguồn có rãnh 8-10 2 inch 5 Pk | AD3QBT 40L640

WESTWARD SL81025 Bit công suất có rãnh 8-10 2 inch 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3QBT Model: SL81025Tham chiếu chéo: 40L640
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
€13.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit2"
Kiểu bitrãnh
Chiều dài2"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm8-10 "
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD SL101225 Bit điện có rãnh 5 Pk | AD3QBP 40L637 SL10122510-12 "5€13.74
WESTWARD SL4525 Bit nguồn có rãnh 4-5 2 inch 5 Pk | AD3QBQ 40L638 SL45254-5 "5€13.74
WESTWARD SL6825 Slotted Power Bit 6-8 2 inch 5 Pk | AD3QBR 40L639 SL68256-8 "5€12.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD SL81025 Bit công suất có rãnh 8-10 2 inch 5 Pk
€13.74 /đóng gói