Westward S325 | Bit công suất vuông số 3 2 inch 5 Pk | 40l643 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD S325 Square Power Bit số 3 2 Inch 5 Pk | AD3QBW 40L643

WESTWARD Bit công suất vuông S325 Số 3 2 inch 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3QBW Mẫu: S325Tham chiếu chéo: 40L643
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
€5.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit2"
Kiểu bitQuảng trường Robertson
Độ rộng của lưỡi kiếm3"
Chiều dài2"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm3"
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD S125 Công suất vuông Bit 5 Pk | AD3QBU 40L641 S1251"1"5€5.93
WESTWARD S225 Bít công suất vuông số 2 2 inch 5 Pk | AD3QBV 40L642 S2252"2"5€5.93
WESTWARD S3250 Bit nguồn vuông số 3 2 inch 50 Pk | AD4CFH 41D611 S32503"3"50€19.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Bit công suất vuông S325 Số 3 2 inch 5 Pk
€5.93 /đóng gói