Westward Rg45-125-10t | Que hàn R45 1/8 Inch Dia. 10 Lb. | 41r248 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD RG45-125-10T Que hàn R45 Đường kính 1/8 inch 10 Lb. | AD4JQH 41R248

WESTWARD RG45-125-10T Que hàn R45 Đường kính 1/8 inch 10 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AD4JQH phần: RG45-125-10TTham chiếu chéo: 41R248
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
€93.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQue hàn
Phân loại AWSR45
Kích cỡ thùng10 lb
Loại ContainerHộp
đường kính1 / 8 "
Chiều dài36 "
Vật chấtThép carbon
Độ bền kéo52,000 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.69
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7215500015
Quốc giaTR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại Containerđường kínhGiá cả
WESTWARD RG45-063-01T Que hàn R45 Đường kính 1/16 inch 1 Lb. | AD4JQC 41R243 RG45-063-01T1 lbống1 / 16 "€14.04
WESTWARD RG45-063-10T Que hàn R45 Đường kính 1/16 inch 10 Lb. | AD4JQD 41R244 RG45-063-10T10 lbHộp1 / 16 "€96.04
WESTWARD RG45-125-01T Que hàn R45 Đường kính 1/8 inch 1 Lb. | AD4JQG 41R247 RG45-125-01T1 lbống1 / 8 "€14.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD RG45-125-10T Que hàn R45 Đường kính 1/8 inch 10 Lb.
€93.73 /đơn vị