Westward Ph265 | Phillips Power Bit 5 Pk | 40l635 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TÂY PH265 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QBM 40L635

WESTWARD PH265 Phillips Power Bit 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3QBM phần: PH265Tham chiếu chéo: 40L635
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
€33.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit6"
Kiểu bitPhillips
Độ rộng của lưỡi kiếm2"
Chiều dài6"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm2"
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitĐộ rộng của lưỡi kiếmChiều dàiChiều dài tổng thểKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD PA3250 Phillips Acr Power Bit số 3 2 inch 50 Pk | AD3QAW 40L620 PA32502"3"2"1"3"50€55.82
TÂY PH025 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QAX 40L621 PH0252"-2"1"0"5€13.07
WESTWARD PH125 Phillips Power Bit Số 1 2 Inch 5 Pk | AD3QAY 40L622 PH1252"1"2"1"1"5€13.07
WESTWARD PH225 Phillips Power Bit Số 2 2 Inch 5 Pk | AD3QAZ 40L623 PH2252"2"2"1"2"5€13.07
TÂY PH035 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QBB 40L625 PH0353"-3"3"0"5€14.48
WESTWARD PH135 Phillips Power Bit Số 1 3 Inch 5 Pk | AD3QBC 40L626 PH1353"1"3"3"1"5€14.48
WESTWARD PH235 Phillips Power Bit số 2 3 inch 5 Pk | AD3QBD 40L627 PH2353"2"3"3"2"5€14.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD PH265 Phillips Power Bit 5 Pk
€33.15 /đóng gói