<span Class='notranslate'>Westward </span> Ph2150 | Phillips Insert Bit 50 Pk | 41d604 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD PH2150 Phillips Chèn Bit 50 Pk | AD4CFA 41D604

WESTWARD PH2150 Mũi dao Phillips 50 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD4CFA phần: PH2150Tham chiếu chéo: 41D604
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
€27.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitPhillips
Độ rộng của lưỡi kiếm2"
Chiều dài1"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm2"
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD PH015 Phillips Chèn Bit 5 Pk | AD3PYU 40L570 PH015-0"5€12.47
WESTWARD PH115 Phillips Chèn Bit No 1 1 Inch 5 Pk | AD3PYV 40L571 PH1151"1"5€12.47
WESTWARD PH215 Phillips Chèn Bit No 2 1 Inch 5 Pk | AD3PYW 40L572 PH2152"2"5€12.47
WESTWARD PH315 Phillips Chèn Bit No 3 1 Inch 5 Pk | AD3PYX 40L573 PH3153"3"5€12.47
WESTWARD PHDR215 Vách thạch cao Phillips Bit No 2 1 Inch 5 Pk | AD4CFC 41D606 PHDR2152"2"5€3.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD PH2150 Mũi dao Phillips 50 Pk
€27.93 /đóng gói