vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD MT2522 Bit điện từ T25 2 inch - Gói 2 | AD3QCU 40L665

WESTWARD MT2522 Bit điện từ T25 2 inch - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AD3QCU Mẫu: MT2522Tham chiếu chéo: 40L665
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
€10.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit nguồn từ tính
Độ dài bit2"
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Chiều dài2"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm25 "
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD MT2522 Bit điện từ T25 2 inch - Gói 2
€10.83 /đóng gói