<span Class='notranslate'>Westward </span> Mph222 | Magnetic Power Bit - Pk2 | 40l614 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD MPH222 Bit nguồn từ tính - Gói 2 | AD3QAP 40L614

WESTWARD MPH222 Magnetic Power Bit - Pack Of 2

Trong kho
Khoản mục: AD3QAP phần: MPH222Tham chiếu chéo: 40L614
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
€17.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit nguồn từ tính
Độ dài bit2"
Kiểu bitPhillips
Độ rộng của lưỡi kiếm2"
Chiều dài2"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm2"
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD MPH322 Bit nguồn từ tính Ph3 2 Inch - Gói 2 | AD3QAQ 40L615 MPH3222"3"2€17.23
WESTWARD PH325 Phillips Power Bit số 3 2 Inch 5 Pk | AD3QBA 40L624 PH3253"3"5€13.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD MPH222 Magnetic Power Bit - Pack Of 2
€17.23 /đóng gói