Westward Lfbfc-125-05t | Hộp Kim Loại Hàn Pk 33 | 30ac78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD LFBFC-125-05T Hộp kim loại hàn hàn Pk 33 | AF9KPU 30AC78

WESTWARD Hộp kim loại hàn phụ LFBFC-125-05T Pk 33

Trong kho
Khoản mục: AF9KPU phần: LFBFC-125-05TTham chiếu chéo: 30AC78
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
€159.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim loại hàn hàn
ContainerHộp
đường kính1 / 8 "
Chiều dài36 "
Vật chấtKim loại độn
Độ bền kéo71,000 PSI
KiểuĐồng bốc khói thấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)93.98
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8311200000

Chi tiết sản phẩm:

  • Nội dung (Que)
  • Thương hiệu phụ: GENERIC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiĐộ bền kéoKiểupkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD BCUP2-125-01T Ống kim loại hàn hàn Pk 28 | AF9KPM 30AC72 BCUP2-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-0% bạc28€64.23
WESTWARD BCUP3-125-01T Ống kim loại hàn hàn Pk 28 | AF9KPN 30AC73 BCUP3-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-5% bạc28€213.16
WESTWARD BCUP5-125-01T Ống kim loại hàn hàn Pk 28 | AF9KPP 30AC74 BCUP5-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-15% bạc28€456.05
WESTWARD LFBFC-125-03T Ống kim loại hàn hàn Pk 20 | AF9KPQ 30AC75 LFBFC-125-03T1 / 8 "36 "71,000 PSIĐồng bốc khói thấp20€96.59
WESTWARD RBCUZND-FC-125-03T Ống kim loại hàn hàn Pk 22 | AF9KPR 30AC76 RBCuzND-FC-125-03T1 / 8 "36 "70,000 psiBạc đồng22€120.00
WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Ống kim loại hàn hàn Pk 40 | AF9KPT 30AC77 RBCuzND-FC-094-03T3 / 32 "36 "70,000 psiBạc đồng40€118.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Hộp kim loại hàn phụ LFBFC-125-05T Pk 33
€159.11 /đóng gói