Westward H53225 | Bit nguồn đầu lục giác 5/32 2 inch 5 Pk | 40l613 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD H53225 Đầu Hex Bit 5/32 2 Inch 5 Pk | AD3QAN 40L613

WESTWARD H53225 Bit nguồn đầu lục giác 5/32 2 inch 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3QAN Kiểu: H53225Tham chiếu chéo: 40L613
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
€23.22 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit2"
Kiểu bitHex
Chiều dài2"
Vật chấtThép rèn nguội
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước điểm5 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD H1825 Đầu Hex Bit 5 Pk | AD3QAK 40L610 H18251 / 8 "1 / 8 "5€23.22
WESTWARD H31625 Đầu Hex Bit 3/16 2 Inch 5 Pk | AD3QAL 40L611 H316253 / 16 "3 / 16 "5€23.22
WESTWARD H33225 Đầu Hex Bit 3/32 2 Inch 5 Pk | AD3QAM 40L612 H332253 / 32 "3 / 32 "5€23.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD H53225 Bit nguồn đầu lục giác 5/32 2 inch 5 Pk
€23.22 /đóng gói