Westward H1415 | Mũi chèn đầu lục giác 5 Pk | 40l559 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD H1415 Đầu Hex Chèn Bit 5 Pk | AD3PYG 40L559

WESTWARD H1415 Đầu chèn đầu lục giác 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PYG Kiểu: H1415Tham chiếu chéo: 40L559
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
€12.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitHex
Độ rộng của lưỡi kiếm1 / 4 "
Chiều dài1"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm1 / 4 "
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD H1815 Đầu Hex Bit Chèn 1/8 1 Inch 5 Pk | AD3PYH 40L560 H18151 / 8 "1 / 8 "5€12.47
WESTWARD H31615 Đầu Hex Chèn Bit 3/16 1 Inch 5 Pk | AD3PYJ 40L561 H316153 / 16 "3 / 16 "5€12.47
WESTWARD H33215 Chèn đầu Hex Bit 3/32 1 Inch 5 Pk | AD3PYK 40L562 H332153 / 32 "3 / 32 "5€12.47
WESTWARD H53215 Chèn đầu Hex Bit 5/32 1 Inch 5 Pk | AD3PYL 40L563 H53215-5 / 32 "5€12.47
WESTWARD H56415 Chèn đầu Hex Bit 5/64 1 Inch 5 Pk | AD3PYM 40L564 H56415-5 / 64 "5€12.47
WESTWARD H73215 Chèn đầu Hex Bit 7/32 1 Inch 5 Pk | AD3PYN 40L565 H73215-7 / 32 "5€12.47
WESTWARD H96415 Chèn đầu Hex Bit 9/64 1 Inch 5 Pk | AD3PYP 40L566 H964159 / 64 "9 / 64 "5€12.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD H1415 Đầu chèn đầu lục giác 5 Pk
€12.47 /đóng gói