<span Class='notranslate'>Westward </span> Er312-125-01t | Welding Rod Er312 1/8 Inch Dia. 1 Lb. | 41r351 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD ER312-125-01T Que hàn Er312 Đường kính 1/8 inch 1 Lb. | AD4JVQ 41R351

WESTWARD Que hàn ER312-125-01T Er312 Đường kính 1/8 inch 1 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AD4JVQ phần: ER312-125-01TTham chiếu chéo: 41R351
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
€34.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQue hàn
Phân loại AWSER312
Kích cỡ thùng1 lb
Loại Containerống
đường kính1 / 8 "
Chiều dài36ft.
Vật chấtThép không gỉ
Độ bền kéo109,500 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)99.06
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS7215500015
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại Containerđường kínhGiá cả
WESTWARD ER312-063-01T Que hàn Er312 Đường kính 1/16 inch 1 Lb. | AD4JVL 41R347 ER312-063-01T1 lbống1 / 16 "€36.76
WESTWARD ER312-063-10T Que hàn Er312 1/16 Inch Đường kính 10 Lb. | AD4JVM 41R348 ER312-063-10T10 lbHộp1 / 16 "€355.99
WESTWARD ER312-094-01T Que hàn Er312 3/32 Inch Đường kính 1 Lb. | AD4JVN 41R349 ER312-094-01T1 lbống3 / 32 "€35.62
WESTWARD ER312-094-10T Que hàn Er312 3/32 Inch Đường kính 10 Lb. | AD4JVP 41R350 ER312-094-10T10 lbHộp3 / 32 "€293.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Que hàn ER312-125-01T Er312 Đường kính 1/8 inch 1 Lb.
€34.32 /đơn vị