vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6WUW8 Silver / Deming Khoan 45/64 118 Độ | AF2PFA

WESTWARD 6WUW8 Bạc/Deming Mũi Khoan 45/64 118 Độ

Trong kho
Khoản mục: AF2PFA phần: 6WUW8
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
€41.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan dao giảm
Tương đương thập phân0.7031
Loại thứ nguyênPhân số (Inch)
Mũi khoan118 Degrees
Kết thúcĐen và vàng
Chiều dài sáo3.125 "
LớpMục đích chung
Danh sách sốKhông được liệt kê
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể6"
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.1 / 2 "
Loại chân3-F
Kích thước máy45 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânKích thước máyGiá cả
WESTWARD 6PTG2 Silver / Deming Khoan 33/64 118 Độ | AF2BBY 6PTG20.515633 / 64 "€30.94
WESTWARD 6PTG3 Silver / Deming Khoan 17/32 118 Độ | AF2BBZ 6PTG30.531217 / 32 "€31.11
WESTWARD 6PTG4 Silver / Deming Khoan 35/64 118 Độ | AF2BCA 6PTG40.546935 / 64 "€22.44
WESTWARD 6PTG5 Silver / Deming Khoan 9/16 118 Độ | AF2BCB 6PTG50.56259 / 16 "€33.78
WESTWARD 6PTG6 Silver / Deming Khoan 37/64 118 Độ | AF2BCC 6PTG60.578137 / 64 "€32.14
WESTWARD 6PTG8 Silver / Deming Khoan 39/64 118 Độ | AF2BCE 6PTG80.609439 / 64 "-
RFQ
WESTWARD 6PTG9 Silver / Deming Khoan 5/8 118 Độ | AF2BCF 6PTG90.6255 / 8 "€41.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6WUW8 Bạc/Deming Mũi Khoan 45/64 118 Độ
€41.19 /đơn vị