Westward 6pte8 | Mũi xây 7/16 Inch Chiều dài 6 inch Thân 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6PTE8 Masonry Bit 7/16 Inch Chiều dài 6 inch Chuôi 1/4 In | AF2BBH

WESTWARD 6PTE8 Bit nề 7/16 inch Chiều dài 6 inch Chân 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AF2BBH phần: 6PTE8
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
€8.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan
Bit đường kính.7 / 16 "
Đầu máy cắt1
Chiều dài khoan4.5 "
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể6"
Hình dạng chânSảnh
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
WESTWARD 6PTE1 Masonry Bit 5/32 Inch Chiều dài 3 inch Chân quay 5/32 In | AF2BBA 6PTE15 / 32 "2"3"5 / 32 "€2.36
WESTWARD 6PTF0 Masonry Bit 7/32 Inch Chiều dài 4 inch Chân xoay 1/4 In | AF2BBK 6PTF07 / 32 "2.75 "4"7 / 32 "€0.85
WESTWARD 6PTF9 Masonry Bit 1/8 Inch 3 inch Chiều dài chân 1/8 In | AF2BBV 6PTF91 / 8 "2"3"1 / 8 "€2.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6PTE8 Bit nề 7/16 inch Chiều dài 6 inch Chân 1/4 In
€8.58 /đơn vị